Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltast-Eins. DND/MUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1928190
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2029UC-83
EAN/GTIN:
     4011395226353
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Wippentaster
Wipptaster
Klingeltaster DND/MUR 230 V Mit Leuchtdiode. future linear alusilber. Nennspannung: 250 V, Montageart: sonstige, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Bedienungsart: Druckknopf, Farbe: Aluminium, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: true, Aufdruck: sonstige, Oberflächenschutz: lackiert, mit Signallampe: true, Bemessungsstrom: 10 A, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Polzahl: 1, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, mit Beleuchtung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9006, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 32 mm, Gerätetiefe: 71 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 0, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Ausführung kontaktlos: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
2029UC-83
Ident Code:
2CKA001751A3169
Weitere Suchbegriffe: busch jäger klingeltaster, klingelknopf, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,31*
€ 45,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,54*
€ 45,85*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,85*
€ 53,34*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.