| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1901200 Herst.-Nr.: KABUFLEX-MUFFE-DN175 EAN/GTIN: 4013960106619 |
| |
|
| | |
| Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die sanddichte Verbindung von Kabuflex-Rohren. Die Verbindung von Kabuflex mit Doppelsteckmuffe und Profildichtring WD ist auf jedem Rohr wasserdicht bis 0,5 bar. Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 182 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 175 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Werkstoff: Kunststoff, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, mit Gummidichtung: false, Nenndurchmesser Anschluss 1: 175 mm, Nenndurchmesser Anschluss 2: 175 mm, Reduzierend: false VPE: Stck. Größe: 175 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | KABUFLEX-MUFFE-DN175 | Ident Code: | 19910175 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckmuffe pe, steckmuffe, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,80983* | € 8,37983* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,19* | € 8,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 6,79* | € 9,74* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,802* | € 9,762* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,8815* | € 9,8515* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|