Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Steckbogen M16 weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1900025
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     SBSKU-EM-UV16WS
EAN/GTIN:
     4013960312386
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
SBSKu-EM-UV ist ein Kunststoff-Steckbogen aus modifiziertem PVC, mit einseitig angeformter Muffe, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung des Kunststoff-Stangenrohres FPKu-ES-F-UV weiß. Der Vorteil liegt in der mittleren Druckfestigkeit. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 33411 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Farbe: weiß, Ausführung: Steck, UV-beständig: true, Halogenfrei: false, Flexibel: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Durchmesser: 16 mm, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Zweiteilig: false, Werkstoff: Kunststoff, Winkel des Bogens: 90 °, mit Muffe: true, Für Rohrdurchmesser nominal: 16 mm, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet, mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Radius: 55 mm Größe: 16 Farbe: weiß VPE: 10 Stck.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
SBSKU-EM-UV16WS
Ident Code:
22562016
Weitere Suchbegriffe: steckbogen fränkische, pvc bogen, kunststoff steckbogen, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 30,82*
€ 39,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 33,14*
€ 42,64*
€ 5,46*
ab € 33,64*
€ 43,23*
€ 3,90*
ab € 34,25*
€ 44,09*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,089*
€ 46,649*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,649*
€ 55,51231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,259*
€ 55,04821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,349*
€ 51,58531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,629*
€ 49,53851
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,439*
€ 48,12241
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,089*
€ 42,94591
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,6089* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.