Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Kunststoff-Steckbogen reinweiß SBSKu-EM-UV 16 ws


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-111871
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22562016
EAN/GTIN:
     4013960312386
Suchbegriffe:
PVC-Bogen
PVC-Winkel
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Steckbogen
Fränkische Kunststoff-Steckbogen reinweiß SBSKu-EM-UV 16 ws Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Güte der Oberflächenbeschichtung unbeschichtet, Durchmesser 16mm, Ausführung Steck, Muffe, Form Standardbogen, Farbe weiß, Winkel des Bogens 90°,
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Oberfläche:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Steck
Muffe:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: steckbogen fränkische, pvc bogen, kunststoff steckbogen, Bogen, Cupa-Rohrbogen, Installationsrohrbogen, Kunststoffbogen, Kunststoffpanzer-Rohrbogen, Kunststoffsteckbogen, Kupa-Rohrbogen, PVC-Rohrbogen, Rohrbogen, Schutzrohrbogen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 30,82*
€ 39,94*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 33,14*
€ 42,64*
€ 5,46*
ab € 33,64*
€ 43,23*
€ 3,90*
ab € 34,25*
€ 44,09*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,089*
€ 46,649*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,64*
€ 50,7416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,88*
€ 47,4572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,01*
€ 45,2319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,01*
€ 44,0419
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,14*
€ 39,4366
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.