| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1875264 Herst.-Nr.: CSBC48 EAN/GTIN: 0782856962533 |
| |
|
| | |
| Seilschere zum präzisen Kürzen von CADDY Speed Link Seilen. Geeignet für max. Kabeldurchmesser: 6 mm, Isoliert: false, Geeignet für Stahldrahtumflechtung: true, Schneidkopf auswechselbar: false, Ausführung/Betätigung: hand-hydraulisch, Schutzisoliert 1000 V: false, Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für massive Leiter: true, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Griffausführung: 2-Komponenten, mit Abisolierfunktion: false, mit Aufprallschutz: false, Schneidbacken auswechselbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | CSBC48 | Ident Code: | 402536 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, kabelschere, Profilstahlschere, Rosenschere, Telefonschere, Flachstahlschere, Bandeisenschere |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 707,3205* | € 808,0405* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 759,6021* | € 857,9321* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|