| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1874370 Herst.-Nr.: CL02SIEDLECLASSIC EAN/GTIN: 4056138002016 |
| |
|
| | |
| Briefkasten-Schloss Siedle Classic mit 2 Schlüssel für Briefkasten frontseitige Entnahme. Montageart: sonstige, Farbe: Silber, Geeignet für: Außenstation, Werkstoff: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | CL02SIEDLECLASSIC | Ident Code: | 210005077-00 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 28,26* | € 38,07* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,36* | € 39,24* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,30* | € 39,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,95* | € 40,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,08* | € 40,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|