Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1850305 Herst.-Nr.: 52055379 EAN/GTIN: 4012078719353 |
| |
|
| | |
| Reduziert die Reibung um bis zu 80%. Biologisch abbaubar. Unbedenklich für den Anwender. Geeignet für Elektro-/ Telefonkabel in Rohren Durchmesser 16 - 25 mm und große Kabeldurchmesser. 0,25 kg Form: Gel, Verpackung: sonstige, Verwendbar auf nasser Oberfläche: false, Säurefrei: false, Verwendbar auf Kunststoff: true, Verwendbar auf Beton: true, Verwendbar auf Metall: true, Geeignet für Kabel: true, Geeignet für Rohre: true, Wasserlöslich: true, Geeignet für Trinkwasser: true, Nettogewicht: 250 g Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | 52055379 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikspray (Elektroinstall., Teile), Kältespray(Elektroinstallation.,Teile), Metafluxspray (Elektroinstall., Teile), Sicherheitsreiniger (Elektroinst.,Teile), Kontaktspray (Elektroinstall., Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,27* | € 11,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,29* | € 11,24* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,77* | € 11,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,26* | € 12,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,15* | € 13,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|