Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelgleitmittel Gel in Tube 0,25 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-52055379
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055379
EAN/GTIN:
     4012078719353
Suchbegriffe:
Kabelgleitfett
Kabelgleitgel
Kabelgleitmittel
kabelgleitfett
Reduziert die Reibung um bis zu 80 %. Biologisch abbaubar. Unbedenklich für den Anwender. Geeignet für Elektro-/ Telefonkabel in Rohren Durchmesser 16 - 25 mm und große Kabeldurchmesser.
Weitere Informationen:
Verwendbar auf Kunststoff:
ja
Verwendbar auf Metall:
ja
Verwendbar auf Beton:
ja
Verwendbar auf nasser Oberfläche:
nein
Geeignet für Kabel:
ja
Geeignet für Rohre:
ja
Geeignet für Trinkwasser:
ja
Form:
Gel
Wasserlöslich:
ja
Säurefrei:
nein
Verpackung:
sonstige
Nettogewicht:
250 g
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabelschmiermittel, Gleitstoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.