Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1820579 Herst.-Nr.: KL500 EAN/GTIN: 4012078587419 |
| |
|
| | |
| Mit Kette, Adapter und Wechselbit 1/4 Zoll, Innenvierkant 5,6 und 7-8 mm, Innendreikant 9 mm, Doppelbart 3 - 5 mm, Bit PH2 und Schlitz 1,2 x 0,7 mm, Heizungsentlüftungs-Schließung (5 mm Innenvierkant) in der Mittelnarbe. Ausführung: sonstige, Schlüsselweite: 9 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | KL500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 17,50* | € 23,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,48* | € 23,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,57* | € 23,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,66* | € 23,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 22,02* | € 29,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|