Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1820451 Herst.-Nr.: KL050115EL EAN/GTIN: 4012078586030 |
| |
|
| | |
| Glatte Innenflächen, Kanten gerundet. Mit elektrisch ableitenden Griffhüllen, Oberflächenwiderstand beträgt 1 bis 100 MOhm. Optimal zum Greifen von feinen Seiten oder Formen von Drähten. Achtung! ESD Griffhüllen bieten keinen Schutz gegen elektrische Spannung!. Isoliert: false, Oberflächenschutz: verchromt, Gewicht: 62 g, Gesamtlänge: 115 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Werkstoff: Stahl, Griffausführung: 2-Komponenten, mit Aufprallschutz: false, ESD geprüft: true, Griffüberzug: kunststoffgetaucht, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Klauke GmbH, Gustav | Produkt Typ: | KL050115EL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,87* | € 36,53* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,79* | € 36,66* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,19* | € 37,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,08* | € 38,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 34,18* | € 44,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|