- Montageart: Einbau, Zusammenstellung: Rahmenteil, Breite: 20 mm, Ausführung: sonstige, Arbeitsweise: Arbeitsstrom, Höhe: 90 mm, Tiefe: 28 mm, Stromart: AC/DC, Öffnungsrichtung nach DIN: links/rechts, Mit mechanischer Entriegelung: false, Mit Arretierung: false, Mit Rückmeldung: false, Wassergeschützt: false, Bauform: symmetrisch, Art der Entriegelung: Standardausführung, Spannung: 24 V, Pulskontakt: true, Einbaulage: vertikal, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Mechanische Entriegelung: false, Verstellbare Türöffnerfalle: false, Verstellbarer Türöffner: false, Für Fallenrutsche: false, Geeignet für Feuerschutztür: false, Geeignet für Rauchschutztür: false, Dauerbetrieb (100 % ED): true, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Produkt Typ: | 931405------F31 | Ident Code: | 931405------F31 |
|