Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1805635 Herst.-Nr.: LV850004 EAN/GTIN: 3606481156242 |
| |
|
| | |
| Dies ist das digitale Modul -Assistent zur Wiederherstellung der Stromversorgung- für den Micrologic X-Auslöser im Angebot von MasterPact MTZ. Ein Digitalmodul ist eine erweiterte Funktion, die in jeder Phase des Produktlebenszyklus in den Micrologic X-Auslöser geladen werden kann. Mit den digitalen Modulen können Sie den MasterPact MTZ-Schutzschalter an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Die digitalen Module sind rund um die Uhr im Schneider Electric GoDigital Store (godigital.schneider-electric.com) verfügbar. Das Hochladen der digitalen Module erfolgt ohne Stromunterbrechung mit der Software EcoStruxure Power Commission und einem USB-Kabel. Dieses digitale Modul unterstützt den Wartungsmitarbeiter bei der Wiederherstellung der Stromversorgung, indem es alle Informationen über das Ereignis und den Leistungsschalter anzeigt. Es hilft dem Bediener, die möglichen Ursachen des Ereignisses zu ermitteln, wie z. B. das Öffnen, die manuelle oder elektrische Auslösung oder der Verlust der Stromversorgung. Er erhält auch Hinweise auf mögliche Lösungen zur Wiederherstellung der Stromversorgung. Der Nutzen besteht darin, die Ausfallzeit der Stromversorgung bei kritischer Last (Mean Time To Repair) nach einer Auslösung, einer Öffnung oder einem Verlust der vorgeschalteten Stromversorgung zu reduzieren. Der volle Nutzen der Funktion ist gegeben, wenn sie zusammen mit dem diagnostischen und kommunizierenden Spannungsauslöser (MX, MN, XF) installiert wird. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LV850004 | Ident Code: | LV850004 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 118,91* | € 138,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,82* | € 138,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 122,81* | € 141,75* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 123,30* | € 143,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 131,48* | € 151,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|