Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1805634 Herst.-Nr.: LV850003 EAN/GTIN: 3606481156235 |
| |
|
| | |
| Dies ist das Digitalmodul -Wellenformerfassung - Störungsaufzeichnung- für Micrologic X Auslöser im MasterPact MTZ. Ein Digitalmodul ist eine erweiterte Funktion, die in jeder Phase des Produktlebenszyklus in den Micrologic X-Auslöser hochgeladen werden kann. Mit den digitalen Modulen können Sie den MasterPact MTZ-Schutzschalter an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Die digitalen Module sind rund um die Uhr im Schneider Electric GoDigital Store (godigital.schneider-electric.com) verfügbar. Das Hochladen der digitalen Module erfolgt ohne Stromunterbrechung mit der Software EcoStruxure Power Commission und einem USB-Kabel. Dieses digitale Modul zeichnet automatisch 5 Zyklen von Phasen- und Neutralleiterströmen auf, mit einer Abtastperiode von 512 Mikrosekunden im Falle einer Auslösung durch LSI oder G oder optionale Schutzeinrichtungen. Innerhalb der 5 Zyklen der Wellenformerfassung gibt es 4 Zyklen vor dem Auslöseereignis und 1 Zyklus nach dem Auslöseereignis. Die Aufzeichnung kann mit dem Smartphone und dem EcoStruxure Power Device im Comtrade-Format abgerufen werden. Die Aufzeichnung kann mit dem Smartphone und dem EcoStruxure Power Device im Comtrade-Format abgerufen werden. Zusätzlich zeichnet die Wellenform-Erfassungsfunktion das Ausschalten/Einschalten/Auslösen des Leistungsschalters und das Signal ZSI out auf. Der Vorteil ist die automatische Aufzeichnung der Wellenform, die hilft, das Auslöseereignis im Detail zu analysieren. Auf einen Blick lassen sich so die Art und die Schwere des Auslöseereignisses (mit Amplitude und Dauer) und die möglichen Schäden an der Anlage erkennen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LV850003 | Ident Code: | LV850003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 478,81* | € 541,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 483,81* | € 541,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 483,72* | € 546,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 495,99* | € 555,45* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 530,38* | € 593,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|