Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1805586 Herst.-Nr.: LV847281 EAN/GTIN: 3606480811234 |
| |
|
| | |
| Das Micrologic 2.0 X ist ein elektronisches Steuer- und Auslösegerät, das bei den Leistungsschaltern MasterPact MTZ in Einschubtechnik verwendet wird. Das Micrologic 2.0 X verfügt über einen einstellbaren Langzeitschutz und Kurzschlussschutz. Dieses Steuergerät ist kompatibel mit MTZ1 06 bis MTZ1 16, MTZ 08 bis MTZ2 40, MTZ3 40 bis MTZ3 63. MasterPact MTZ ist die neueste Generation von offenen Leistungsschaltern bis 6300 A, in der fortschrittliche digitale Technologien integriert sind. MasterPact MTZ wurde entwickelt, um elektrische Anlagen vor Schäden durch Überlast, Kurzschlüsse und Erdschlüsse zu schützen. Es ist möglich, die Micrologic X-Steuergeräte jederzeit mit digitalen Modulen anzupassen, um neue Schutz-, Mess- oder Diagnosefunktionen hinzuzufügen. Die Micrologic X-Steuergeräte verfügen über mehrere Kommunikationskanäle, darunter Ethernet, Modbus SL und drahtlose Kommunikationseinrichtungen. Mit seinem integrierten HMI mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht das Micrologic X die schnelle Identifizierung von Alarmmeldungen. Die vom Micrologic X verarbeiteten Informationen können auf der integrierten HMI mit Hintergrundbeleuchtung, auf einem Smartphone über Bluetooth oder NFC und auf einem PC über den USB-Anschluss angezeigt werden. Die Schutzfunktionen können über das integrierte Display, ein Smartphone über Bluetooth oder mit einem PC, mit der EcoStruxure Power Commission und zusätzlich über Ethernet und Modbus SL-Kommunikation eingestellt werden. MasterPact MTZ und Micrologic X sind Teil des EcoStruxure-Architektur-Systems. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LV847281 | Ident Code: | LV847281 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 836,92* | € 941,71* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 843,89* | € 953,60* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 964,95* | € 1.082,57* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 972,62* | € 1.089,88* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.008,61* | € 1.122,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|