Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubungswerkzeug, Verschraubu für umspritzte M12-Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1743479
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     SAI-SCREWTYBOX
EAN/GTIN:
     4032248615506
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Relaiskoppler
Verschraubungswerkzeug
Modul Werkzeuge
Ein Verschraubungswerkzeug ist optimal geeignet zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit ihnen erreichen Sie auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen können Sie Steckverbinder ganz leicht los- und festschrauben. Heizungs-/Sanitärmonteur-Set: false, Elektromonteur-Set: true, Anzahl der Führungsbohrer: 0, Anzahl der Gabelschlüssel: 0, Anzahl der Holzbohrer: 0, Anzahl der HSS-Spiralbohrer: 0, Anzahl der Kabelschneider: 0, Anzahl der Koaxial-Werkzeuge: 0, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 0, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: 0, Anzahl der Lochsägen: 0, Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge: 0, Anzahl der Randversenker: 0, Anzahl der Ringschlüssel: 0, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 0, Anzahl der Steckeinsätze: 0, Anzahl der Stecknüsse: 0, Anzahl der Maulschlüssel: 0, Anzahl der Steinbohrer: 0, Anzahl der Stufenbohrer: 0, Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX: 0, Anzahl der Feilen: 0, Anzahl der Messgeräte: 0, Anzahl der Zangen: 0, Anzahl der Maulringschlüssel: 0, Anzahl der Innensechskant-Schlüssel: 0, Anzahl der Rollgabelschlüssel: 0, Anzahl der Bit-Einsätze: 0, Anzahl der Testwerkzeuge: 0, Anzahl der Knarren: 0, Anzahl der Drehstifte: 0, Anzahl der Meißel und Punzen: 0, Anzahl der Hämmer: 0, Anzahl der Multifunktionswerkzeuge: 0, Anzahl der Sägen: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SAI-SCREWTYBOX
Ident Code:
1939180000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 279,36*
€ 321,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 278,92*
€ 321,96*
Frei Haus
ab € 282,76*
€ 324,67*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 298,36*
€ 343,64*
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,31*
€ 345,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,64*
€ 408,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,87*
€ 402,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,08*
€ 379,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,36*
€ 355,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.