| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1741636 Herst.-Nr.: ADAPEXM63-11/2"NPT EAN/GTIN: 4008190958572 |
| |
|
| | |
| Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Farbe: sonstige, RAL-Nummer: 7001, Oberfläche: vernickelt, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: NPT, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ADAPEXM63-11/2"NPT | Ident Code: | 1738940000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 59 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 163,83* | € 196,13* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 168,97* | € 202,11* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 171,13* | € 205,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 187,05* | € 222,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,46* | € 247,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|