| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1741531 Herst.-Nr.: ADAPEXM63-M20 EAN/GTIN: 4008190957698 |
| |
|
| | |
| Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Farbe: sonstige, RAL-Nummer: 7001, Oberfläche: vernickelt, Einsatztemperatur: -40...100 °C, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Metall, Gewindesteigung: 1,5 mm, Geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): IP54 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | ADAPEXM63-M20 | Ident Code: | 1737670000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 59 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 143,54* | € 174,64* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 148,82* | € 179,26* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 151,58* | € 181,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,65* | € 197,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,03* | € 218,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|