| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1724647 Herst.-Nr.: 186444 EAN/GTIN: 4050732238512 |
| |
|
| | |
| ComfortLine LED-Treiber 40 W,21x30x359mm, 350/500/700mATyp: ECXe 700.148 Die linearen LED-Konstantstromtreiber sind für den Einsatz in der Büro- und Shopbeleuchtung konzipiert. Elektrische Eigenschaften Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden. Leistungsfaktor bei Volllast: 0,97 Wählbarer Ausgangsstrom Der gewünschte Ausgangsstrom wird durch den Anschluss am entsprechenden Pol der Ausgangsklemme gewählt. Anschlusseigenschaften Spannungsversorgung: 220-240 V ±10% Netzfrequenz: 50-60 Hz Steckklemmen: 0,2-1,5 mm² Sicherheitseigenschaften Elektronischer Kurzschlussschutz Übertemperaturschutz Leerlauffest Schutzart: IP20 Schutzklasse I Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm, Art des Trafos: sonstige, Länge: 359 mm, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Kurzschlusssicher: true, Eingangsspannung: 220...240 V, Ausgangsspannung: 57...114 V, Leistung: 0...40 W, Sicherheitstrafo: false, Übertemperaturschutz: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 186444 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,55* | € 23,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,74* | € 25,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|