Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1718773 Herst.-Nr.: ZB4FG04 EAN/GTIN: 3606489581411 |
| |
|
| | |
| Frontelement für Schlüsselschalter Harmony ZB4F. Front schwarz Schlüsselschalter. Bis IP69K. Montagedurchmesser 30,5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Chrom-beschichtes Metall, 3 Positionen ± 45°. Zertifizierungen UL gelistet, CSA. Normen EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Lochdurchmesser: 30,5 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 3, Geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: false, Farbe Frontring: Chrom, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Werkstoff des Frontrings: Metall, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: Schlüssel, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Schaltfunktion verrastend: false, Schutzart (NEMA): 13 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | ZB4FG04 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, telemecanique schlüsseltaster, schlüsseltaster, schluesseltaster ip 66, Drucktaster, Leuchtschalter, Tasterkopf, Not-Aus-Taster, Leuchtdrucktaster |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,54* | € 21,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,83* | € 35,70* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,27* | € 36,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,48* | € 36,53* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 33,11* | € 43,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|