Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strahler LED/90W-3000K D204, L476,2 4°, ext.1EVG, 8850 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1717445
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     722083.004
EAN/GTIN:
     4051859323037
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Präzise einstellbarer LED Außenstrahler für die Mastansatz- und -aufsatzmontage. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss mit Auslegerarm, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Drehwinkel: 318° in 6°-Schritten, Anstellwinkel 90° in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Rotationssymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER®. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Lichtverteilung: Spot, mittelbreit-strahlend. Fixierung am Mast über 2 Bohrungen ø 28 mm (bauseits). Strahler mit 8 m Anschlusskabel. Thermisch entkoppelte Betriebsgeräteeinheit ist extern bauseits im Mast zu integrieren. Mit Steckklemme 2 x max. 2,5 mm² für Netzleitung max. ø 12 mm. Montageart: Aufsatz/Ansatz, Schutzklasse: I, Breite: 204 mm, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 4 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Gehäusefarbe: Silber, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 90 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Kabellänge: 8 m, Polzahl: 3, Länge: 476 mm, Höhe/Tiefe: 306 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK07, mit Anschlusskabel: true, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Verstellbare Optik: false, Nennstrom: 375...409 mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 90 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 8850 lm, Lichtfarbe: weiß, Fernbedienung: ohne, mit Funksteuerung: false, mit programmgeregelter Lichtsteuerung: false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 50000 h, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25...40 °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 375...409 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Lichtverteiler: Reflektor, Leuchtenlichtausbeute: 99 lm/W, Dimmung DSI: false, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10%, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,93
Weitere Informationen:
Hersteller:
RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH
Produkt Typ:
722083.004
Weitere Suchbegriffe: LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, ansatzleuchte led, bühnenscheinwerfer, Mastleuchte, Kofferleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 437,11*
€ 498,33*
Frei Haus
ab € 445,12*
€ 504,10*
Frei Haus
ab € 446,67*
€ 509,07*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 455,24*
€ 516,32*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 487,93*
€ 553,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,53*
€ 658,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,51*
€ 651,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,51*
€ 632,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,06*
€ 616,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,93*
€ 580,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982458.004
ab € 83,83*
Zubehör
RZB Leuchten
982170.003
ab € 114,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.