Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Verbindungskabel, analoge Signa le, 25 Pole, Kabel LiYCY, 2.5 m, 0.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1715733
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     PAC-M340-SD25-V1-2M5
EAN/GTIN:
     4032248341061
Suchbegriffe:
LiYCY
SPS-Verbindungskabel
liycy
Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 25, Länge: 2,5 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Steckerleiste, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Geeignet für Eingangskarte SPS: false, Geeignet für Ausgangskarte SPS: false, Geeignet für digitale Signale: false, Geeignet für analoge Signale: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
PAC-M340-SD25-V1-2M5
Ident Code:
7789847025
Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,66*
€ 152,43*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,00*
€ 153,10*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,29*
€ 153,89*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.