Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Verbindungskabel, analoge Signa le, 37 Pole, Kabel LiYCY, 6 m, 0.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1715648
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     PAC-UNIV-D37F-F-6M
EAN/GTIN:
     4032248347049
Suchbegriffe:
LiYCY
SPS-Verbindungskabel
liycy
Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Funktion: SPS-sonstige Geräte, Polzahl: 37, Länge: 6 m, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: Aderendhülse, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, Geeignet für Eingangskarte SPS: false, Geeignet für Ausgangskarte SPS: false, Geeignet für digitale Signale: false, Geeignet für analoge Signale: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
PAC-UNIV-D37F-F-6M
Ident Code:
1350500060
Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,97*
€ 149,96*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,59*
€ 150,70*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,98*
€ 151,59*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,16*
€ 177,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.