| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1715260 Herst.-Nr.: SAIL-M8GM8G-3-20U EAN/GTIN: 4050118618396 |
| |
|
| | |
| Halogenfrei: true, Bemessungsspannung: 60 V, Kabellänge: 20 m, Ausführung der Leitung: mehradrig, Geschirmt: false, Polzahl: 3, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -25...80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -40...80 °C, Durchgangswiderstand: 0 mOhm, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Au, Werkstoff des Kabelmantels: Polyurethan (PUR), Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: sonstige, mit LED-Anzeige: false, Farbe des Kabelmantels: schwarz, Bemessungsstrom In: 4 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SAIL-M8GM8G-3-20U | Ident Code: | 1824572000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,65* | € 39,73* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 29,35* | € 40,75* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,81* | € 41,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|