Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1714905
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     IE-C5ED8UG0045A40A40-E
EAN/GTIN:
     4050118652161
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Flammwidrig: nach EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 4,5 m, Mantel-Farbe: grün, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": true, Ölbeständig nach EN 60811-404: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-C5ED8UG0045A40A40-E
Ident Code:
1345030045
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 40,47*
€ 53,96*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,33*
€ 54,81*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,80*
€ 55,67*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.