Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1714751 Herst.-Nr.: CABTITESE4/2-3SMLBK EAN/GTIN: 4050118616934 |
| |
|
| | |
| Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse. Farbe: schwarz, Ausführung: offen, Wasserdicht: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gesamtlänge: 17,7 mm, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Einsatztemperatur: 120...-40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Winkelausführung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 2...3 mm, Schutzart (IP): IP66, Bohrungsdurchmesser: 3 mm, Für Wandstärke: -...- mm, Schrumpftechnik: false, Anzahl der Kabel: 4, Geeignet für Kabelverschraubung: false, Gasdicht: false, Feuerfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CABTITESE4/2-3SMLBK | Ident Code: | 2583590000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 5,51* | € 7,18* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 19,901* | € 27,591* | | | | | 46 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 23,68* | € 32,33* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 26,205* | € 35,555* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 26,72* | € 36,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,6205* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|