Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1714745 Herst.-Nr.: CABTITECSE2-11SMLBK EAN/GTIN: 4050118616828 |
| |
|
| | |
| Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse. Farbe: schwarz, Wasserdicht: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gesamtlänge: 43 mm, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Einsatztemperatur: 120...-40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Winkelausführung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 2...11 mm, Schutzart (IP): IP66, Bohrungsdurchmesser: 11 mm, Für Wandstärke: -...- mm, Schrumpftechnik: false, Anzahl der Kabel: 1, Geeignet für Kabelverschraubung: false, Gasdicht: false, Feuerfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CABTITECSE2-11SMLBK | Ident Code: | 2583510000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,62* | € 37,25* | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,84* | € 44,03* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 36,323* | € 48,383* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 36,824* | € 48,924* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,6323* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|