Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1714736 Herst.-Nr.: CABTITESE1.5-2SMLGY EAN/GTIN: 4050118616163 |
| |
|
| | |
| Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse. Farbe: grau, Ausführung: offen, Wasserdicht: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Gesamtlänge: 17,7 mm, mit Zugentlastung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Einsatztemperatur: 90...-40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Winkelausführung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 1,5...2 mm, Schutzart (IP): IP66, Bohrungsdurchmesser: 2 mm, Für Wandstärke: -...- mm, Schrumpftechnik: false, Anzahl der Kabel: 1, Geeignet für Kabelverschraubung: false, Gasdicht: false, Feuerfest: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CABTITESE1.5-2SMLGY | Ident Code: | 2583360000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderstecker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 25,00* | ab € 3,64* | € 4,98* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,875* | € 16,955* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 12,04* | € 17,06* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,286* | € 18,966* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 17,631* | € 24,511* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,7631* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|