Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir. erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue. Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und. Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von. Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene. Lumen-Pakete. Dies bedeutet, dass Sie mit GentleSpace Gen3. maßgeschneiderte und ideale Beleuchtungslösungen für jede. Industrieanwendung mit hohen Decken schaffen können. Durch die Verfügbarkeit von einer verstellbaren Optik (eng- bis breitstrahlend) unterstützt die Lösung auch Änderungen bei den Anwendungsanforderungen (etwa. Layoutänderungen), das auch nach der. Installation noch problemlos angepasst werden kann. Dazu bietet. GentleSpace Gen3 erweiterte Optionen zur Vernetzung und kann mit. IoT-basierten Systemen und Software wie Interact Industry verbunden. werden. Zusammengefasst: Ob Sie nach einer zuverlässigen 'Fit &. Forget“-Lösung oder nach einem Konzept suchen, das auch nach der. Installation nach angepasst und gesteuert werden kann: GentleSpace Gen3. ist die ideale Lösung für Ihre Anwendung. Montageart: Pendel, Schutzklasse: I, Breite: 490 mm, Reflektor: ohne, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Gehäusefarbe: Silber, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Ballwurfsicher: false, Polzahl: 5, Länge: 600 mm, Höhe/Tiefe: 110 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED austauschbar, Geeignet für Notlicht: false, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff des Reflektors: ohne Reflektor, Schlagfestigkeit: IK07, Nennspannung: 220...240 V, Notstromversorgung integriert: false, Schutzart (IP): IP65, mit Schutzabdeckung: true, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': true, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°, Nennstrom: 960 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 235 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 35000 lm, Lichtfarbe: weiß, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, Art der Verdrahtung: Abschluss, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Klirrfaktor (THD): 10, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -30...45 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: 792 mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: true, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Leuchtenlichtausbeute: 150 lm/W, Dimmung DSI: false, Geeignet für Nebenleuchtmittel: false, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 13, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 8, Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80%, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 20%, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Leistungsfaktor: 0,9 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Leuchten | Produkt Typ: | BY481P-LED350S/840-PSD-MB-GC-SI | Ident Code: | 40732200 |
|