Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1713572 Herst.-Nr.: DRMKITP24VAC4COLD/PB EAN/GTIN: 4050118585858 |
| |
|
| | |
| Baugruppe aus Steckrelais und Stecksockel. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt. Breite: 30,6 mm, Höhe: 101,8 mm, Tiefe: 82,3 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: ungepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 19,2...26,4 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 19,2...26,4 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | DRMKITP24VAC4COLD/PB | Ident Code: | 2576100000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaiskoppler, relaiskoppler weidmüller, industrierelais, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,96* | € 9,20* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 7,59* | € 10,02* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,63* | € 10,83* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 8,77* | € 10,99* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 8,93* | € 11,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 109,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|