| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1689196 Herst.-Nr.: MAS-LED-SON-T-IF-8.1KLM-50W-727-E40 EAN/GTIN: 8719514448957 |
| |
|
| | |
| Philips TrueForce Road LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die TrueForce Road ist als Retrofit oder für den direkten Betrieb an 230V Netzspannung erhältlich. Farbe: weiß, Sockel: E40, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 71 mm, Energieeffizienzklasse: D, Lampenlichtausbeute: 162 lm/W, Lampenform: sonstige, Länge: 262 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 85...95 V, Schutzart (IP): IP40, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 70000 h, Nennstrom: 1060 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 50 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 50 W, Lichtstrom: 8100 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Ausstrahlungswinkel: -...- °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 8100 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Energieeffizienzindex (EEI): 0,0925 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MAS-LED-SON-T-IF-8.1KLM-50W-727-E40 | Ident Code: | 44895700 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 83,43* | € 99,59* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 85,09* | € 101,40* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 77,47* | € 102,69* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 96,49* | € 120,31* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 100,75* | € 125,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|