| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1689195 Herst.-Nr.: MAS-LED-SON-T-IF-5.4KLM-34W-727-E27 EAN/GTIN: 8719514448919 |
| |
|
| | |
| Philips TrueForce Road LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die TrueForce Road ist als Retrofit oder für den direkten Betrieb an 230V Netzspannung erhältlich. Farbe: weiß, Sockel: E27, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 61 mm, Energieeffizienzklasse: D, Lampenlichtausbeute: 158 lm/W, Lampenform: sonstige, Länge: 200 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 68...78 V, Schutzart (IP): IP40, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 70000 h, Nennstrom: 965 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 34 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 34 W, Lichtstrom: 5400 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: sonstige, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Ausstrahlungswinkel: -...- °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 5400 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Energieeffizienzindex (EEI): 0,0943 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Signify GmbH GB Lampen | Produkt Typ: | MAS-LED-SON-T-IF-5.4KLM-34W-727-E27 | Ident Code: | 44891900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED E40, LED Leuchtmittel Sockel E40, LED-Leuchtmittel E40, LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, philips led e27 2700k, led röhre, philips led röhre |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 68,16* | € 80,35* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 62,48* | € 80,63* | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 81,21* | € 81,21* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 69,08* | € 81,46* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 81,55* | € 101,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|