Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AR111 MASTER LEDspot Expertcolor 20-100W Farbe: 940 45D EEL: G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1689183
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MAS-LEDEXPERTCOLOR-20-100W-940-AR111-45D
EAN/GTIN:
     8719514429758
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe
MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Hotel- und Gastgewerbe wie im eigenen Heim. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungsstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles Beleuchtungserlebnis. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet. Sie können außerdem die gesamte ExpertColor-Familie nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschließt. Farbe: weiß, Sockel: G53, Gehäusefarbe: sonstige, Dimmbar: true, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 111 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenlichtausbeute: 63 lm/W, Lichtstärke: 2300 cd, Lampenform: Reflektor, Länge: 62 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 12 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 40000 h, Nennstrom: 2000 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 20 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 20 W, Lichtstrom: 1270 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4, Klirrfaktor (THD): 0,4, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: AR111, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Ausstrahlungswinkel: 45 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1270 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,7, Energieeffizienzindex (EEI): 0,2351
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MAS-LEDEXPERTCOLOR-20-100W-940-AR111-45D
Ident Code:
42975800
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 31,60*
€ 31,60*
6
€ 5,95*
ab € 25,96*
€ 32,37*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 27,17*
€ 33,88*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 24,71*
€ 35,02*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 31,45*
€ 42,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
33379600
ab € 17,56*
Ähnlich
Philips
33381900
ab € 17,58*
Ähnlich
Philips
33385700
ab € 14,54*
Ähnlich
Philips
33387100
ab € 17,49*
Ähnlich
Philips
33389500
ab € 17,57*
Ähnlich
Philips
33391800
ab € 15,64*
Ähnlich
Philips
33393200
ab € 15,81*
Ähnlich
Philips
33397000
ab € 15,62*
Ähnlich
Philips
33401400
ab € 15,60*
Ähnlich
Philips
33395600
ab € 15,64*
Ähnlich
Philips
33399400
ab € 15,61*
Ähnlich
Philips
33383300
ab € 17,58*
Ähnlich
Philips
42965900
ab € 20,78*
Ähnlich
Philips
42967300
ab € 24,53*
Ähnlich
Philips
42969700
ab € 20,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.