Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - MASTER LEDspot ExpertColor AR111 - MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-329469
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     42965900
EAN/GTIN:
     8719514429659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe

Philips - MASTER LEDspot ExpertColor AR111 - MAS LEDExpertColor 20-100W 927 AR111 24D, VPE:6

MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Hotel- und Gastgewerbe wie im eigenen Heim. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungsstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Ein wundervolles Beleuchtungserlebnis. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet. Sie können außerdem die gesamte ExpertColor-Familie nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschließt.
Nennspannung: 12V, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: G53, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 24°, Nennstrom: 2000mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM4, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 111mm, Länge: 62mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.2351, Lampenbezeichnung: AR111, Energieeffizienzklasse: G, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Klirrfaktor (THD): 0.4, Leistungsfaktor: 0.7, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 20kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 40000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 20W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 1270lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1270lm, Lampenlichtausbeute: 63.00lm/W, Lichtstärke: 4000cd
EAN/GTIN: 8719514429659
GPC/12NC: 929003478602
Weitere Informationen:
Sockel:
G53
Spannung:
12 V
Leistung:
20 W
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
1270 lm
Ausstrahlungswinkel:
24 °
Mittlere Lebensdauer:
40000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
20,00 kWh/1000h
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 27,57*
Lager 1078
1
1
€ 6,90*
ab € 20,81*
€ 29,64*
1
€ 8,50*
ab € 31,60*
€ 31,60*
6
€ 5,95*
ab € 26,84*
€ 32,53*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 27,25*
€ 32,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
33379600
ab € 17,48*
Ähnlich
Philips
33381900
ab € 17,61*
Ähnlich
Philips
33385700
ab € 15,39*
Ähnlich
Philips
33387100
ab € 17,51*
Ähnlich
Philips
33389500
ab € 17,51*
Ähnlich
Philips
33391800
ab € 15,65*
Ähnlich
Philips
33393200
ab € 15,76*
Ähnlich
Philips
33397000
ab € 15,60*
Ähnlich
Philips
33401400
ab € 15,64*
Ähnlich
Philips
33395600
ab € 15,68*
Ähnlich
Philips
33399400
ab € 15,60*
Ähnlich
Philips
33383300
ab € 17,49*
Ähnlich
Philips
42967300
ab € 24,55*
Ähnlich
Philips
42969700
ab € 20,76*
Ähnlich
Philips
42971000
ab € 24,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.