Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Multimeter 1000V AC/DC 0.01 µA - 10A AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1684784
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     MM2-2
EAN/GTIN:
     4014651446922
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Benning MM 2-2 True RMS Digital-Multimeter für Industrie, Service und Elektrohandwerk. Anzeige digital. 4-stellige LCD-Anzeige (6.000 Punkte). Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige. Kleinste Auflösung Gleichspannung 0,01 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 1000 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 0,01 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 1000 V. Kleinste Auflösung Gleichstrom 1 mA. Max. Strommessbereich DC 10 A. Kleinste Auflösung Wechselstrom 1 mA. Max. Strommessbereich AC 10 A. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 60 MOhm. Kleinste Auflösung Kapazität 0,01 nF. Max. Kapazitätsmessbereich 10000 µF. Kleinste Auflösung Frequenz 10 Hz. Max. Frequenzmessbereich 1 kHz. Durchgangsprüfung (< 30 - 480 -)/ Diodenprüfung (3,0 V). Echteffektivwertmessverfahren True RMS. Ergonomisches Gehäuse mit großem Display und Beleuchtung. Robuster Gummischutzrahmen für erhöhte Griffigkeit und Stoßfestigkeit. Optische und akustische Buchsenkontrolle (A-Bereich) mit Warnhinweis zum Schutz vor Fehlbedingungen (Sicherungsschutz). VoltSensor zur berührungslosen und einpoligen Phasen- und Kabelbruchprüfung (2 Empfindlichkeiten) (LCD/Summer). Schnelle Durchgangs-/ Diodenprüfung (optisch/akustisch). Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher Data HOLD. Messwertspeicher. Maximalwertspeicher MAX. Minimalwertspeicher MIN. Durchschnittswertspeicher AVG. Relativwertmessung REL. Messkreiskategorie CAT IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 300 V. Messkreiskategorie CAT III. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Inklusive Silikon-Messleitungen mit vergoldeter 2 mm- und 4 mm-Messspitze (aufschraubbar), Gummischutzrahmen, Tasche, 2 x 1.5 V Micro/AAA/LR03 Batterien, 11 A Sicherung (10218772). Stromversorgung: Batterie, Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: false, Frequenzmessung: true, mit Pegelmessung (dB): false, Messprinzip: Echteffektivwertmessung, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Relative Messgenauigkeit: 0,2%, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 1000 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 1000 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 1000 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 1000 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 60 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: false, Tastverhältnismessungen: false, Schutzart (IP): IP40, Temperaturmessung: false, Kalibrierung nach ISO/IEC 17025: false, Max. Temperaturmessbereich: 0 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: sonstige, Max. Kapazitätsmessbereich: 10000 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,00001 µF, Max. Frequenzmessbereich: 50 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: sonstige, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: false, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 300 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true, Maßstabseinteilung linear: false, Maßstabseinteilung logarithmisch: false, Hochspannungstest für Motorwicklungen: false, Max. Strommessbereich mit Clipfaktor: 0 A, Max. Spannungsmessbereich, AC/DC: 1000 V, Kleinste Auflösung Spannung, AC/DC: 0,01 mV, Max. Strommessbereich, AC/DC: 10 A, Kleinste Auflösung Strom, AC/DC: 1000 µA, Kalibrierzertifikat nach DAkkS: false, Zertifiziert nach COFRAC: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
MM2-2
Ident Code:
044692
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
31
Frei Haus
ab € 100,89*
€ 112,21*
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 112,24*
3 Tage
36
€ 5,90*
ab € 100,20*
€ 112,25*
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 98,44*
€ 114,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 105,15*
€ 117,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044693
ab € 113,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.