Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 2-2 Hand-Multimeter digital CAT II 1000 V, CAT III 600 V, CAT IV 300V Anzeige (Count


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C541832
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044692
EAN/GTIN:
     4014651446922
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
TRUE-RMS Digital-Multimeter BENNING MM 2-2 ist geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Service, Handwerk, KFZ, Photovoltaik. Die 4-stellig LCD-Anzeige (6.000 Punkte) ist beleuchtet.
Features:
Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS) zur Messung nichtlinearer Signale
Spannungs-, Strom-, Widerstands-, Frequenz- und Kapazitätsmessung
Durchgangs- und Diodenprüfung
Robuster Gummi-Schutzrahmen für erhöhte Griffigkeit und Stoßfestigkeit
Ergonomisches Gehäuse mit großem Display und Beleuchtung
MIN-/ MAX-/ AVG-Aufzeichnung, HOLD-Speicherung
Buchsenkontrolle mit Warnhinweis (optisch/ akustisch) zum Schutz vor Fehlbedienungen (Sicherungsschutz)
CAT II 1000 V, CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Hochwertige Silikon-Messleitungen mit 2 mm- und 4 mm-Messspitze (vergoldet) und Schutztasche im Lieferumfang
Lieferumfang:
Inkl. Gummischutzrahmen + Tasche + Silikonmessleitungssatz (rot/ schwarz, Länge: 1 m) mit vergoldeter 2 mm Messspitze und aufschraubbarer 4 mm Lamellen-Messspitze + Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA/ LR03)
Weitere Informationen:
Höhe:
161 mm
Länge:
50 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
334 g
Messbereich Kapazität:
0.01 nF - 10 mF
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT II 1000 V + CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 60 MΩ
Messbereich Frequenz:
10 Hz - 50 kHz
Frequenzbereich:
10 Hz - 50 kHz
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
1 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
1 mA
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
1000 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Multitester, benning multimeter, multimeter, Benning, MM 2-2, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,24*
€ 112,07*
1 Tag
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 98,33*
€ 112,08*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 99,07*
€ 112,93*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 100,91*
€ 114,10*
1 Tag
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,37*
€ 114,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,42*
€ 132,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.