Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1683691 Herst.-Nr.: TAGLF20X51-6-PO-X-BU(1000) EAN/GTIN: 4031026600154 |
| |
|
| | |
| TAGLF sind Kennzeichnungsschilder mit geringer Brandgefahr. Halogenfrei. Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. Hoher Sauerstoffindex. Für größere Kabel, Leitungen und Kabelbündel. Bedruckbar mit Thermotransfer- und Laserstrahldrucker. Erhältlich in verschiedenen Farben. Sonderfarben auf Anfrage. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TAGLF dient zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in Sicherheitsbereichen mit Brandschutzauflagen, wie beispielsweise in öffentlichen Gebäuden (Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Das Material ist halogenfrei und hat eine niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. TAGLF sind Kennzeichnungsschilder, welche in einem praktischen Leiterformat geliefert werden. Das vorgefertigte Format erlaubt eine problemlose Bedruckung sowie leichte und schnelle Entnahme eines beliebigen Markierers. Die Schilder können mit Kabelbindern mit einer Breite bis maximal 4,7 mm verarbeitet werden. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucker und Farbbänder oder eines Laserstrahlsystems. Montageart: sonstige, Farbe: blau, Breite: 20,4 mm, Ausführung: Rollenform, Aufdruck: ohne, Typ: dünnwandig, Länge: 51,5 mm, mit Textfeld: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | TAGLF20X51-6-PO-X-BU(1000) | Ident Code: | 556-83026 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 762,41* | € 801,10* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 759,12* | € 876,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,76241* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 8.011,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|