Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsschilder im Leiterfor


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1683686
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TAGLF20X51-4-PO-X-BU(1000)
EAN/GTIN:
     4031026600109
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
TAGLF sind Kennzeichnungsschilder mit geringer Brandgefahr. Halogenfrei. Niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. Hoher Sauerstoffindex. Für größere Kabel, Leitungen und Kabelbündel. Bedruckbar mit Thermotransfer- und Laserstrahldrucker. Erhältlich in verschiedenen Farben. Sonderfarben auf Anfrage. Lieferung in praktischen, wiederverschließbaren Kartons. TAGLF dient zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen in Sicherheitsbereichen mit Brandschutzauflagen, wie beispielsweise in öffentlichen Gebäuden (Flughäfen, Krankenhäuser) und Verkehrsmitteln (Schienenfahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge) sowie Tunnelbauten. Das Material ist halogenfrei und hat eine niedrige Rauchausbreitung, Dichte und Toxizität. TAGLF sind Kennzeichnungsschilder, welche in einem praktischen Leiterformat geliefert werden. Das vorgefertigte Format erlaubt eine problemlose Bedruckung sowie leichte und schnelle Entnahme eines beliebigen Markierers. Die Schilder können mit Kabelbindern mit einer Breite bis maximal 4,7 mm verarbeitet werden. Für optimale Druckergebnisse empfehlen wir die Verwendung unserer Thermotransferdrucker und Farbbänder oder eines Laserstrahlsystems. Montageart: sonstige, Farbe: blau, Breite: 20,4 mm, Ausführung: Rollenform, Aufdruck: ohne, Typ: dünnwandig, Länge: 51,5 mm, mit Textfeld: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TAGLF20X51-4-PO-X-BU(1000)
Ident Code:
556-83021
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 761,58*
€ 802,41*
1
Frei Haus
ab € 761,38*
€ 878,90*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 802,41*
€ 954,8679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 761,58*
€ 906,2802
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,76158* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 8.024,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.165,69*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 975,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.