| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1683077 Herst.-Nr.: 10211924 EAN/GTIN: 4014651119246 |
| |
|
| | |
| Benning MULTI-Key. Universal-Schaltschrankschlüssel für alle gängigen technischen Schließungen in Sanitär, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Elektro, Industrie u.v.m. 1 Werkzeug für 6 Anwendungen, magnetische Viertelzoll-Bitaufnahme, inkl. Kreuzschlitz-, Schlitz-Bit, Innenvierkant 5-6-7-8 mm, Innendreikant 7-9-10 mm, Doppelbart 3-5 mm, 5 mm Vierkant zur Heizkörperentlüftung. Mit Flaschenöffner. Farbe rot. Aus robustem Zinkdruckguss. Abmessungen 75 mm x 110 mm, Gewicht 70 g. Ausführung universal. Schlüsselweite 10 mm. Werkstoff sonstige. Ausführung: universal, Schlüsselweite: 10 mm, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | BENNING Elektrotechnik & Elektronik | Produkt Typ: | 10211924 | Ident Code: | 10211924 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,62* | € 12,54* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,89* | € 12,55* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,44* | € 13,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,62* | € 13,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,96* | € 14,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|