| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1678301 Herst.-Nr.: GALVABRITE(500) EAN/GTIN: 5412386059162 |
| | |
|
| | |
| Zink-Aluminium-Schutzlack. Dekorative Schutzbeschichtung. Schnelltrocknend, haftfest. Gute Witterungsbeständigkeit. Silbermatter Farbton. Für feuerverzinkte Oberflächen. Silbrig-glänzender Aluminium-Zinklack∙Zum Ausbessern feuerverzinkter Oberflächen ∙Gute Haftung, hohe mechanische Belastbarkeit ∙SchnelltrocknendCRC GALVA BRITE bildet eine silbrig-glänzende Lackschicht, die dem Farbton feuerverzinkter Oberflächen entspricht. Das ausgewogene Verhältnis zwischen Bindemittelanteil und Zink-Aluminium-Pigmenten hoher Reinheit gewährleisten eine gute Haftung und hohe mechanische Belastbarkeit. Ideal geeignet als dekorativer Schutzanstrich für Stahlkonstruktionen. Funktion: Korrosionsschutz, Inhalt: 500 ml, Brennbar: true, Bleifrei: true, Chromatfrei: true, Schnell trocknend: true, Lackierbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | GALVABRITE(500) | Ident Code: | 935-11014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray 500ml, zinkschutz - spray, Plastikspray (Elektroinstall., Teile), Kältespray(Elektroinstallation.,Teile), Metafluxspray (Elektroinstall., Teile), Sicherheitsreiniger (Elektroinst.,Teile), Kontaktspray (Elektroinstall., Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 12 | | € 5,90* | ab € 11,25* | € 14,07* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 13,07* | € 16,17* | | | | | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 13,64* | € 16,84* | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 15,48* | € 18,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 168,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|