Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zink-Spray 500ml Metallbau GALVABRITE(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B694B97
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     935-11014
EAN/GTIN:
     5412386059162
Suchbegriffe:
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
Zink-Alu-Spray
Zinkfarbe
Zink-Spray 500ml Metallbau GALVABRITE(500)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zink-Spray
Bleifrei:
ja
Brennbar:
ja
Chromatfrei:
ja
Einsatzbereich:
Metallbau
Funktion:
Korrosionsschutz
Inhalt:
500 ml ml
Lackierbar:
ja
Schnell trocknend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray 500ml, zinkschutz - spray, Antistatikspray, Bohröl, Druckgasspray, Druckluftspray, Entfetter, Entfettungsspray, Entfeuchter-Spray, Entfeuchtungsspray, Entfeuchtungs-Universalspray, Gerätereiniger, Gleitmittelspray, Isolierlack, Isolierspray, Isolierungsspray, Kälteerzeugungsspray, Kältespray, Klarlack, Klebespray, Klebstoffablösungsspray, Kontaktfett, Kontakt-Reinigungsöl, Kontaktreinigungsspray, Kontaktspray, Kontaktsprühreiniger, Korrosionsschutz, Korrosionsschutzspray, Lack, Ölspray, Pflegeprodukt, Pflegespray, Printer-Reinigungsspray, PTFE-Spray, Reiniger, Reinigungsspray, Rostlöser, Rostlösungsspray, Rostschutzspray, Schmierspray, Schmierungsspray, Schneideöl, Schutzlack, Schutzspray, Silikon-Spray, Silikon-Universalspray, Spezial-Kontakt-Reinigungsspray, Spray, Spraydose, Sprühöl, Sprühreiniger, Suspensionsspray, Trennmittel, Tunerspray, Überzugslack, Überzugsspray, Universalspray, Urethan-Polyurethanlack, Wartungsspray
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 11,25*
€ 14,07*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 12,98*
€ 16,13*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 13,60*
€ 16,81*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 15,36*
€ 19,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 201,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.