Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierschlauch 25m x2,5mm Chloropren schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1676448
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     H25X25BK-CR-BK(1000)
EAN/GTIN:
     5022660690846
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten. Dehnungsfaktor bis 500%. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C. Verfügbar in Längen pro Beutel. Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung. Farbe: schwarz, Hitzebeständig: false, Innendurchmesser: 2,5 mm, Strecktülle: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
H25X25BK-CR-BK(1000)
Ident Code:
600-02934
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,03116*
€ 0,04226*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03277*
€ 0,04427*
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,03328*
€ 0,0456*
Lager 6232
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,035*
€ 0,0471*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0362*
€ 0,049*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 47,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 237,72*
Zubehör
HellermannTyton
621-10103
ab € 67,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.