Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1671018 Herst.-Nr.: AFCP20-PA66-BK(10) EAN/GTIN: 4031026321219 |
| |
|
| | |
| Leicht und schnell zu verabeiten - für Metallschläuche. Mit integriertem Deckel. Kann mit Schrauben befestigt werdenKann in C-förmigen Tragschienen verwendet werden. Farbe: schwarz, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 20 mm, Befestigungsart: Schraubloch Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | AFCP20-PA66-BK(10) | Ident Code: | 166-50701 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, hellermann tyton kabelbefestigung, klemmschellen, Sammelhalterung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,929* | € 1,299* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,93* | € 1,30* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,93* | € 1,30* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,98* | € 1,38* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,99* | € 1,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|