Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1670991 Herst.-Nr.: AWS-PG11-CR-BK(100) EAN/GTIN: 4031026310329 |
| |
|
| | |
| Schutz gegen Wasser und Staub. Für PG und metrische Gewinde. Öbeständig. Druckfestigkeit (80 A Shore-Härte). Ausführung: Flachdichtring, Außendurchmesser: 25 mm, Innendurchmesser: 18,1 mm, Stärke: 1,5 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Gummi, Geeignet für Gewindemaß (metrisch): 11 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | AWS-PG11-CR-BK(100) | Ident Code: | 166-50510 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 3,331* | € 4,401* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,393* | € 4,503* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,86* | € 5,08* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,48* | € 5,81* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 4,95* | € 6,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,386* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 50,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|