Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring Gummi PG11 1,5mm AWS-PG11-CR-BK(100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Chloropren Dichtungsscheibe Gewindemaß PG
Artikel-Nr.:
     262-F104A49
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50510
EAN/GTIN:
     4031026310329
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Dichtring Gummi PG11 1,5mm AWS-PG11-CR-BK(100)
Weitere Informationen:
Anzahl der Durchführungen:
0
Außendurchmesser:
25 mm mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Innendurchmesser:
18.1 mm mm
Stärke:
1.5 mm mm
Werkstoff:
Gummi
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,331*
€ 4,401*
10
Frei Haus
ab € 3,393*
€ 4,503*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 5,08*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,48*
€ 5,81*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,95*
€ 6,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,495* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.