Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsfeste Endkappe mit thermop lastischem Innenkleber PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667991
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     1612-1-B5W2-PO-X-BK(1000)
EAN/GTIN:
     5022660646164
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schnelle und einfache Verarbeitung. Robustes Material schützt vor mechanischen Beanspruchungen. Sichere und saubere Abdichtung durch den werkseitig enthaltenen Innenkleber. Vorteilhafte Schrumpfrate für einen großen Anwendungsbereich. Auf Anfrage auch mit Luftventilen für druckluftüberwachte Fernmeldekabelanlagen verfügbar. Für nahezu alle kunststoffisolierten Kabel mit einer Netzspannung von 0,6-1 kV im Außenbereich, vor allem bei der Verlegung in der Erde. Farbe: schwarz, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...80 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 40 mm, Innendurchmesser vor Schrumpf: 12 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 4 mm, Schrumpfrate: 3:1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
1612-1-B5W2-PO-X-BK(1000)
Ident Code:
416-12046
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, kabelendverschluss hellermann tyton, endmuffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 1,79*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,64*
€ 1,88*
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,07*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,89*
€ 2,16*
25 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,971*
€ 2,241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 207,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 174,46*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 253,58*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.