Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandkabelhalter 31x25mm schlagzäh, selbstklebend, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1666167
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     FKH25A-PA66HIR-BK(100)
EAN/GTIN:
     4031026208954
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Einteiliger Befestigungssockel für Flachbandleitungen und runde Kabel. Erhöhte Montagefläche sorgt für eine ordnungsgemäße Verklebung. Schnelle und einfache Installation. Kann geöffnet und wieder verwendet werden. Leitungen werden durch weiche Halterungen sanft befestigt. FKH Sockel werden zum Befestigen von Flachbandkabel in der Informationselektronik, in der Unterhaltungselektronik oder zum Anschließen von Sensoren verwendet. Da jedes Installationsszenario individuell ist, sind FKH Sockel in verschiedenen Abmessungen erhältlich und können als selbstklebende und / oder schraubbare Versionen geliefert werden. Farbe: schwarz, Breite: 25 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 31 mm, Einsatztemperatur: -40...80 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben, Durchmesser Befestigungsloch: 3,1 mm Maße LxB (mm): 31x25
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
FKH25A-PA66HIR-BK(100)
Ident Code:
151-15250
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5991*
€ 0,7591*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,60356*
€ 0,76356*
100
Frei Haus
ab € 0,6109*
€ 0,7809*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6323*
€ 0,8023*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,6377*
€ 0,8077*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8077*
€ 0,96116
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7777*
€ 0,92546
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6377*
€ 0,75886
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 80,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.