Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer aufschiebbar mit Schnittnase 2-5 mm grau Aufdruc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1663423
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HGDC2-58-PVC-GY(1000)
EAN/GTIN:
     5022660050602
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leichtes Aufschieben der Kennzeichnungstüllen auf Kabel und Leitungen Für die Kennzeichnung vor der Montage. Verdrehsichere Aneinanderreihung der Zeichenkombinationen durch die Schnittnase. Verfügbar in den Farben Gelb sowie in den Farben des internationalen Widerstandsfarbcodes. Flexibles Material zur sicheren Kennzeichnung. Montagedorne (TJC) zur einfacheren Applikation verfügbar. Helagrip eignet sich zur Kennzeichnung von Leitungen und Einzeladern, zum Beispiel im Maschinen- und Schaltschrankbau, Starkstromanlagenbau, für Trassenführungen und Kabelschächte.Lieferbar ist Helagrip im internationalen Widerstandsfarbcode mit Aufdruck 0-9 und in gelb mit Aufdrucken 0-9, A-Z, +, -, /, Punkt, 'Ground'. Außerdem sind sie auf Anfrage individuell oder mehrstellig bedruckt und ohne Aufdruck lieferbar. Bei kleinen Leitungen empfiehlt sich die Verwendung des Aufziehdorns AD oder des Montagedornes TJC.Helagrip werden lose im Beutel oder aneinanderhängend auf einer Spule geliefert. Montageart: aufschieben, Farbe: grau, Breite: 4,3 mm, Ausführung: Rollenform, Aufdruck: Ziffern, Länge: 3,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 2...5 mm, mit Textfeld: false, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HGDC2-58-PVC-GY(1000)
Ident Code:
515-02688
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelmarkierer 8 pa, zackband, hellermann kabelbeschriftung, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,46*
ab € 0,02106*
€ 0,02896*
18 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 0,02115*
€ 0,02905*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,02127*
€ 0,02927*
Lager 6232
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,02239*
€ 0,03089*
25 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0238*
€ 0,0325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03089*
€ 0,03676
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02969*
€ 0,03533
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02809*
€ 0,03343
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02699*
€ 0,03212
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02619*
€ 0,03117
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02239*
€ 0,02664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
518-00125
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.