Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil für Verzweigstelle n T-Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1663012
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     1209-1-G-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     5022660635359
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
schrumpfformteil hellermann
Einfaches Erstellen von 90° Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen. Ausführung: für 2-adrige Kabel und Leitungen, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -75...150 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 108 mm, Durchmesser Schaft vor Schrumpf: 27 mm, Durchmesser Schaft nach Schrumpf: 13 mm, Innendurchmesser Finger nach Schrumpf: 13 mm, Innendurchmesser Finger vor Schrumpf: 27 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
1209-1-G-PO-X-BK
Ident Code:
412-09180
Weitere Suchbegriffe: Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 31,44*
€ 35,11*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 30,39*
€ 35,49*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 27,61*
€ 36,39*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 31,71*
€ 36,90*
100
Frei Haus
ab € 33,08*
€ 36,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 354,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 173,57*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 255,74*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.