Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1618575 Herst.-Nr.: 181385 EAN/GTIN: 4021103813850 |
| |
|
| | |
| Kabelclip, LxBxH 26x26x18 mm, max. Kabeldurchmesser 10 mm, selbstklebend Farbe: weiß, Breite: 26 mm, Höhe: 18 mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis: 9 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 26 mm, Einsatztemperatur: -40...150 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: selbstklebend, Für max. Bündeldurchmesser: 15 mm, Detektierbar: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 181385 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 8,88* | € 12,48* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,697* | € 13,537* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,91* | € 13,78* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,04* | € 15,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,37* | € 17,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1237* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|