| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1605537 Herst.-Nr.: 044151 EAN/GTIN: 4014650441515 |
| |
|
| | |
| Thermopapier-Rolle. Thermopapier-Rolle mit 35 mm Rollendurchmesser, Länge 13 m, Papierbreite 58 mm. 1 VPE entsprechen 20 Stück. Ausführung Thermotransfer-Papier. Ausführung: Thermotransfer-Papier, Format (Größe): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | BENNING Elektrotechnik & Elektronik | Produkt Typ: | 044151 | Ident Code: | 044151 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 74,23* | € 83,91* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 68,65* | € 93,01* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 70,52* | € 93,02* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 70,77* | € 93,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 71,16* | € 94,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.678,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|